ナベヤ
石定盤用アングル台(キャスター付)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
寸法A(mm)
1810
610
760
910
1010
1810
1510
2010
寸法B(mm)
910
460
510
610
760
910
1010
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21420078
品番
GP09018-SAC
参考基準価格(税別)
¥361,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。
キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。
定盤の許容荷重を守って下さい。
搬送時以外はフットジャッキで全荷重を受けてください。
寸法A(mm)
1810
定盤寸法(mm)
1800×900
寸法B(mm)
910
寸法C(mm)
800
寸法D(mm)
1260
寸法E(mm)
315
寸法F(mm)
130
寸法G(mm)
390
寸法H(mm)
80
寸法I(mm)
106
材質
圧延鋼材
質量(kg)
200
構造
溶接構造品
適合品番
(フットジャッキNo.)FJ20130
塗装
鋼材全面
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
6本
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません