曜日別特売
WT55 長形定盤 ナベヤ 21420227

WT55 長形定盤 ナベヤ 21420227
WT55 長形定盤 ナベヤ 21420227

長形定盤

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
寸法A(mm)2000
寸法B(mm)150
内容量1個注文コード21420227品番WT55
参考基準価格(税別)¥1,580,000販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

櫛形ストレートエッジの経年変化及び温度変化を生じやすい構造上の欠陥を改善するため、長方形Ⅰ形断面とし、両面を平行に仕上げてあります。

寸法A(mm)2000寸法B(mm)150寸法C(mm)250寸法D(mm)40寸法E(mm)40寸法F(mm)40寸法G(mm)0.010寸法H(mm)0.020材質FC250質量(kg)325構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装鋳放面RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする