曜日別特売
AA200 V溝付桝型ブロック ナベヤ 21420525

 

AA200 V溝付桝型ブロック ナベヤ 21420525
AA200 V溝付桝型ブロック ナベヤ 21420525

V溝付桝型ブロック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法(mm)200注文コード21420525品番AA200
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

丸材測定時の仮固定に便利です。
通常の桝型ブロックとしても使用できます。

呼び寸法(mm)200寸法A(mm)200寸法B(mm)38寸法C(mm)32寸法D(mm)136寸法E(mm)64寸法F(mm)55寸法G(mm)145寸法H(mm)25寸法I(mm)194寸法J(mm)50寸法K(mm)170寸法L(mm)43寸法M(mm)128材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)質量(kg)27.0構造焼鈍(FC250)仕上研削仕上RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする