LEAD75 リード型バイス ナベヤ 21420665

LEAD75 リード型バイス ナベヤ 21420665
LEAD75 リード型バイス ナベヤ 21420665

リード型バイス

(1件のレビュー)
取扱い終了
口幅(mm)76
口開き(mm)82
内容量1個注文コード21420665品番LEAD75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,900

締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。
耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。
給油が簡単で作動が円滑です。
口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。
ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
回転台の取付ができます。
LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。

寸法A(mm)257寸法B(mm)76寸法C(mm)116寸法D(mm)124寸法E(mm)51寸法F(mm)87寸法G(mm)63寸法H(mm)17寸法I(mm)41寸法J(mm)12寸法K(mm)82寸法L(mm)50寸法M(mm)40寸法N(mm)40寸法O(mm)27寸法P(mm)232寸法Q(mm)38寸法R(mm)150寸法S(mm)155寸法T(mm)9口幅(mm)76口開き(mm)82口深(mm)50質量(kg)5.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅の配送は不可になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21420674
2019-08-30
用途: 農業用 部品 部材作成改造用
下平 農園農・林・水産業

ガタもなく思った通りで完璧です安価でお勧めです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする