リード型バイス

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 口幅(mm)152 注文コード21420692 品番LEAD150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,500
この商品は口幅など5種類から選べます 他の種類を見る

締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。
耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。
給油が簡単で作動が円滑です。
口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。
ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
回転台の取付ができます。
LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。

寸法A(mm)507 寸法B(mm)152 寸法C(mm)204 寸法D(mm)217 寸法E(mm)116 寸法F(mm)155 寸法G(mm)67 寸法H(mm)31 寸法I(mm)81 寸法J(mm)15 寸法K(mm)200 寸法L(mm)90 寸法M(mm)70 寸法N(mm)79 寸法O(mm)46 寸法P(mm)467 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)300 寸法S(mm)285 寸法T(mm)16 口幅(mm)152 口開き(mm)200 口深(mm)90 材質強靱鋳鉄、ダクタイル 質量(kg)31.1 主な用途固定作業 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅の配送は不可になります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21420674
2019-08-30
用途:
農業用 部品 部材作成改造用
下平 農園 様 (農・林・水産業)

ガタもなく思った通りで完璧です安価でお勧めです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする