ダクタイルバイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21420753 品番DUC430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。
可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。
強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。
口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。

寸法A(mm)103 寸法B(mm)130 寸法C(mm)93 寸法D(mm)70 寸法E(mm)48 寸法F(mm)250 寸法G(mm)16 寸法H(mm)TM20 寸法I(mm)60 寸法J(mm)15 寸法K(mm)29.5 寸法L(mm)11 寸法M(mm)120 寸法N(mm)76 寸法O(mm)200 口幅(mm)103 口開き(mm)130 質量(kg)15 口深(mm)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする