ダクタイルバイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21420778 品番DUC450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。
可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。
強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。
口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。

寸法A(mm)153 寸法B(mm)210 寸法C(mm)108 寸法D(mm)86 寸法E(mm)65 寸法F(mm)316 寸法G(mm)16 寸法H(mm)TM25 寸法I(mm)69 寸法J(mm)15 寸法K(mm)29.5 寸法L(mm)14 寸法M(mm)158 寸法N(mm)98 寸法O(mm)237 口幅(mm)153 口開き(mm)210 質量(kg)29 口深(mm)110

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする