ダクタイルバイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21420796 品番LEAD250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥289,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。
可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。
強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。
口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。

寸法A(mm)255 寸法B(mm)300 寸法C(mm)140 寸法D(mm)100 寸法E(mm)100 寸法F(mm)380 寸法G(mm)22 寸法H(mm)10°台形ねじΦ31×4山/インチ 寸法I(mm)74 寸法J(mm)21 寸法K(mm)40 寸法L(mm)19 寸法M(mm)210 寸法N(mm)160 寸法O(mm)297 口幅(mm)255 口開き(mm)300 質量(kg)68 口深(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:技術資料1(12.5MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする