学校教材用木工バイス(台下型)

(2件のレビュー)
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21420857 品番 GW180
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。
スクリューは、鋼鉄S35Cが使用してあり強力締付が可能です。
ハンドルの止め玉は一体鍛造でぬけ落ちません。

寸法A(mm)186 寸法B(mm)155 寸法C(mm)82 寸法D(mm)278 寸法E(mm)140 寸法F(mm)119 寸法G(mm)10 寸法H(mm)66 寸法I(mm)16 寸法J(mm)210 寸法K(mm)79 寸法L(mm)120 寸法M(mm)30 寸法N(mm)M6 寸法O(mm)112 寸法P(mm)10 口幅(mm)186 口開き(mm)155 質量(kg)7.7 口深(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21420857
2021-08-17
用途:
木工作業時
製造業

自作作業台に取り付け、重宝している。安定したバイス能力で使いやすい。

対象商品:
21420857
2018-06-29
用途:
木材切断時の固定
有限会社エムテクノジャパン 様

固定用の木ネジが添付しているとよっかた。その木ネジの必要サイズと
取り付け説明書があれば尚よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする