モッコーバイス(台上型)

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21420866 品番 HW4C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890

アンビルがついています。
口金に板がついています。
取り付けが簡単です。

口開き(mm)71 質量(kg)1.7 寸法H(mm)5.8 寸法A(mm)112 寸法F(mm)40 寸法D(mm)10 寸法E(mm)60 寸法B(mm)71 寸法C(mm)42 寸法I(mm)46 寸法J(mm)16 寸法G(mm)60 寸法K(mm)120 口幅(mm)112 口深(mm)42 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21420866
2023-05-10
用途:
木工用の小細工として活用
その他業種

軽量にて使い勝手が思いのほか良く便利。
台上用でクランプの奥行き寸法がもう少し有ると更に良い。
今回、色々と悩んで選定しましたが希望以上の品物でした。

対象商品:
21420866
2021-05-13
用途:
電線の外皮をはぎとる際に使用

面で挟めるので作業性が良い。若干本体側のネジ部が摩耗しやすいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
21420875
2021-02-13
用途:
材料加工作業
製造業

通っている木工教室でも使っています。取り扱いやすく、きっちり材料を固定出来るので、安心して切削・穴あけ作業ができます。

対象商品:
21420875
2019-04-26
用途:
木工工作
農・林・水産業

開口サイズが大きく、太い部材もしっかりホールド出来ます。

対象商品:
21420875
2021-01-15
用途:
加工・塗装時の材の固定
y.s.picture 様 (サービス業)

緊急で必要だったため特に気にしませんでしたが、新品開梱で確認したところ鋳物部の塗装が剥げていて、一部サビが浮いていました。
初期不良と言うには微妙でしたし、目的は果たせますので特に問い合わせ等はしませんでしたが、正直気分はよくありませんでした。
返品して処分されるぐらいなら、長く使っていこうと思います。

対象商品:
21420866
2017-03-21
用途:
木材塗装時の固定

日本ブランドなので、基本的にしっかり出来ています。動きがおかしいとか、調整しないと使えないと言うことはありません。ただし、付いている宛て木が貧弱なので取り替えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする