曜日別特売
HW6C モッコーバイス(台上型) ナベヤ 21420875

HW6C モッコーバイス(台上型) ナベヤ 21420875
HW6C モッコーバイス(台上型) ナベヤ 21420875

モッコーバイス(台上型)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口幅(mm)166
口開き(mm)100
口深(mm)57
内容量1個注文コード21420875品番HW6C
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

アンビルがついています。
口金に板がついています。
取り付けが簡単です。

口開き(mm)100質量(kg)3.8寸法H(mm)6寸法A(mm)166寸法F(mm)58寸法D(mm)13寸法E(mm)85寸法B(mm)100寸法C(mm)57寸法I(mm)58寸法J(mm)20寸法G(mm)100寸法K(mm)151口幅(mm)166口深(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21420866
2023-05-10
用途: 木工用の小細工として活用
その他業種

軽量にて使い勝手が思いのほか良く便利。
台上用でクランプの奥行き寸法がもう少し有ると更に良い。
今回、色々と悩んで選定しましたが希望以上の品物でした。

対象商品 : 21420866
2021-05-13
用途: 電線の外皮をはぎとる際に使用

面で挟めるので作業性が良い。若干本体側のネジ部が摩耗しやすいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 21420875
2021-02-13
用途: 材料加工作業
製造業

通っている木工教室でも使っています。取り扱いやすく、きっちり材料を固定出来るので、安心して切削・穴あけ作業ができます。

対象商品 : 21420875
2019-04-26
用途: 木工工作
農・林・水産業

開口サイズが大きく、太い部材もしっかりホールド出来ます。

対象商品 : 21420875
2021-01-15
用途: 加工・塗装時の材の固定
y.s.pictureサービス業

緊急で必要だったため特に気にしませんでしたが、新品開梱で確認したところ鋳物部の塗装が剥げていて、一部サビが浮いていました。
初期不良と言うには微妙でしたし、目的は果たせますので特に問い合わせ等はしませんでしたが、正直気分はよくありませんでした。
返品して処分されるぐらいなら、長く使っていこうと思います。

対象商品 : 21420866
2017-03-21
用途: 木材塗装時の固定

日本ブランドなので、基本的にしっかり出来ています。動きがおかしいとか、調整しないと使えないと言うことはありません。ただし、付いている宛て木が貧弱なので取り替えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする