ホビーバイス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21420918 品番N25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,940
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1台で3台分の働き。

寸法A(mm)64 寸法B(mm)65 寸法C(mm)108 寸法D(mm)93 寸法E(mm)40 寸法F(mm)3〜45 寸法G(mm)20 寸法H(mm)5 口幅(mm)64 口開き(mm)65 口深(mm)40 質量(kg)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21420918
2021-12-17
用途:
ゴルフクラブメンテナンス作業
サービス業

サイズは小さいながらも鋳物ならではのしっかり感があり長く使える商品だと思います

対象商品:
21420918
2020-04-29
用途:
電子基盤などの修理
サービス業

小型の家電などの基盤を修理する時に
使い勝手のよいバイスがないかさがしたところ
安価で且つ驚くぐらいの頑丈な物を発見。
まさか、まさかこんなにしっかりしてるとは思わないし、よくこの値段で出せると感心してしまった次第。

3人が参考にしています
対象商品:
21420927
2020-05-04
用途:
日曜工作用
農・林・水産業

この商品とよく似たものもありますが、しっかりとした作りで仕上げも値段以上に丁寧にできていて満足しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする