マグネット口金

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ異形物及び丸物のワークに便利。材料はアルミ合金製で硬度は銅と鉛の中間。MJGタイプとの併用によってテーパーピン等のクランプに使えます。 注文コード21420936 品番MJN100
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はタイプなど15種類から選べます 他の種類を見る

マグネットにより、今お使いのバイスに簡単に取付けられます。
工業用から日曜大工用、マシンバイス・作業バイスを問わずどんなバイスにも使えます。

寸法(mm)100×29×19 質量(g)160 タイプ異形物及び丸物のワークに便利。材料はアルミ合金製で硬度は銅と鉛の中間。MJGタイプとの併用によってテーパーピン等のクランプに使えます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21420963
2018-09-23
用途:
鋸切断やすりかけなどのラフ作業

バイス口金がローレット状になってるときのワーク保護に便利です。 樹脂ラミネートが想像以上にしっかりしていて耐久性もあって優れものです。 ただ、マグネットに鉄粉がくっついてこれの始末には困ります。 ワークが磁性体の時はテープ、ビニールシートなどでキリコ避けするのが良さそうです。 ということで星4つにしました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする