曜日別特売
MJF100 マグネット口金 ナベヤ 21420963

マグネット口金

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個タイプ精密品及び軟材質クランプに便利。材料はアルミをベースにラミネート材カバーを装着。耐熱性がありMJGタイプとの併用により異形物クランプに使えます。注文コード21420963品番MJF100
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

マグネットにより、今お使いのバイスに簡単に取付けられます。
工業用から日曜大工用、マシンバイス・作業バイスを問わずどんなバイスにも使えます。

寸法(mm)100×29×21質量(g)160タイプ精密品及び軟材質クランプに便利。材料はアルミをベースにラミネート材カバーを装着。耐熱性がありMJGタイプとの併用により異形物クランプに使えます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21420963
2018-09-23
用途: 鋸切断やすりかけなどのラフ作業

バイス口金がローレット状になってるときのワーク保護に便利です。 樹脂ラミネートが想像以上にしっかりしていて耐久性もあって優れものです。 ただ、マグネットに鉄粉がくっついてこれの始末には困ります。 ワークが磁性体の時はテープ、ビニールシートなどでキリコ避けするのが良さそうです。 ということで星4つにしました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする