マグネット口金

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプデリケートなワークのクランプに最適。材料はアルミベースにフェルトを装着。ワークに傷つけることなくしっかりクランプできます。 注文コード21421058 品番MJFI100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,950
この商品はタイプなど15種類から選べます 他の種類を見る

マグネットにより、今お使いのバイスに簡単に取付けられます。
工業用から日曜大工用、マシンバイス・作業バイスを問わずどんなバイスにも使えます。

寸法(mm)100×29×21 質量(g)160 タイプデリケートなワークのクランプに最適。材料はアルミベースにフェルトを装着。ワークに傷つけることなくしっかりクランプできます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21420963
2018-09-23
用途:
鋸切断やすりかけなどのラフ作業

バイス口金がローレット状になってるときのワーク保護に便利です。 樹脂ラミネートが想像以上にしっかりしていて耐久性もあって優れものです。 ただ、マグネットに鉄粉がくっついてこれの始末には困ります。 ワークが磁性体の時はテープ、ビニールシートなどでキリコ避けするのが良さそうです。 ということで星4つにしました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする