ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
鋼板製Cクランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21422485
品番
C25P
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
鋼板プレス製で軽作業用です。
大量生産で廉価です。
ハンドルはユニクロメッキがしてあります。
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
56
寸法D(mm)
18.5
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
54
寸法H(mm)
71
寸法I(mm)
42
寸法J(mm)
4
寸法K(mm)
16
寸法L(mm)
1/4-20UNC
質量(kg)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応