ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
鋼板製Cクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21422494
品番
C50P
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
鋼板プレス製で軽作業用です。
大量生産で廉価です。
ハンドルはユニクロメッキがしてあります。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
99
寸法C(mm)
55
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
26
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
88
寸法H(mm)
110
寸法I(mm)
57
寸法J(mm)
5
寸法K(mm)
16
寸法L(mm)
5/16-18UNC
質量(kg)
0.125
RoHS指令(10物質対応)
対応