ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
鋼板製Cクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21422512
品番
C75P
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
鋼板プレス製で軽作業用です。
大量生産で廉価です。
ハンドルはユニクロメッキがしてあります。
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
135
寸法C(mm)
83
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
26
寸法G(mm)
123
寸法H(mm)
150
寸法I(mm)
81
寸法J(mm)
5
寸法K(mm)
20
寸法L(mm)
3/8-16UNC
質量(kg)
0.27
RoHS指令(10物質対応)
対応