曜日別特売
KJ60 建築ジャッキ ナベヤ 21422598

KJ60 建築ジャッキ ナベヤ 21422598
KJ60 建築ジャッキ ナベヤ 21422598

建築ジャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
質量(kg)14
揚力(kN)20
内容量1個注文コード21422598品番KJ60
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

本体及び天座は、独特の強靱鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。
送りネジは厳選された鋼鉄を使用し台形ネジが切ってあり強力作業に最適です。

揚力(kN)
20
質量(kg)
14
寸法H(mm)
19
ねじ径
Tr53-3山/インチ
寸法A(mm)
440
寸法F(mm)
110
寸法D(mm)
220
寸法E(mm)
205
寸法B(mm)
330
寸法C(mm)
110
最高高さ(mm)
440
寸法G(mm)
58
最低高さ(mm)
330
耐荷重(kN)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする