ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
鋳鉄アンビル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21422862
品番
15
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
耐衝撃力にすぐれた鋳鉄を使用しております。
質量(kg)
15
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
85
寸法F(mm)
130
寸法D(mm)
137
寸法E(mm)
200
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
125
寸法G(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※質量には増減7%の変動がございます。