ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
鋳鉄アンビル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21422887
品番
25
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
耐衝撃力にすぐれた鋳鉄を使用しております。
質量(kg)
25
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
95
寸法F(mm)
155
寸法D(mm)
165
寸法E(mm)
240
寸法B(mm)
220
寸法C(mm)
145
寸法G(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※質量には増減7%の変動がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません