ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
鋳鉄アンビル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
115
注文コード
21422905
品番
50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,500
この商品は
寸法A
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐衝撃力にすぐれた鋳鉄を使用しております。
質量(kg)
50
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
115
寸法F(mm)
170
寸法D(mm)
235
寸法E(mm)
270
寸法B(mm)
255
寸法C(mm)
175
寸法G(mm)
18
注意
※質量には増減7%の変動がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません