ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
鋳鉄アンビル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21422914
品番
70
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
耐衝撃力にすぐれた鋳鉄を使用しております。
質量(kg)
70
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
134
寸法F(mm)
190
寸法D(mm)
253
寸法E(mm)
315
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
225
寸法G(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※質量には増減7%の変動がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません