鋳鉄アンビル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)160 注文コード21422932 品番150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥171,000
この商品は寸法Aなど9種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃力にすぐれた鋳鉄を使用しております。

質量(kg)150 寸法H(mm)30 寸法A(mm)160 寸法F(mm)240 寸法D(mm)340 寸法E(mm)365 寸法B(mm)360 寸法C(mm)240 寸法G(mm)18
注意
※質量には増減7%の変動がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする