ホビーアンビル

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21422984 品番 AVH10
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ホビーアンビルは、廉価強靱で使いよさ抜群です。

寸法A(mm)280 寸法D(mm)170 寸法E(mm)110 寸法B(mm)110 寸法C(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21422975
2022-10-28
用途:
親寿会行事

親寿会行事の廃品回収時に分別作業に使用しているが大きさも適宜で取り扱いに満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
21422984
2022-09-12
用途:
自動車ボディ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

レストア作業でボディ補修してますが、安くても安定して使えます他のレビューで設置が安定しないとありましたが板金整備に問題は感じませんでした

1人が参考にしています
対象商品:
21422984
2022-06-07
用途:
工作に使用
製造業

シリーズでもっとも大きなAVH10を購入しましたが、脚に固定用の穴が空いているとよいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
21422984
2022-04-11
用途:
鈑金作業

このサイズのアンビルとしては最安値クラスだと思います。
「頻繁に使うものではないが、無いと不便」というレベルなので、これくらいのもので十分です。

1人が参考にしています
2020-05-25
用途:
金属の簡単な加工
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより小さかったがかさばらず引き出しに入れておくこともできるので使い勝手はいい。簡単な加工であれば十分だがまともにやろうと思ったら台に固定した方がいい。
塗装が厚く均等ではないので側面が少し凸凹しているため角を使った加工はキレイにできない。

1人が参考にしています
対象商品:
21422975
2020-04-17
用途:
板の曲げ加工

DIYで板の曲げや伸ばしに使用している、大きさも程よい。

対象商品:
21422957
2020-01-27
用途:
打撃作業に
サービス業

小さく軽い。小さくかるすぎるので、なにか土台に固定しないとまともに使用できない。そこまでセットで考えて購入するべきだろう。ホーンの部分で曲面に対応したくとも、このアンビルの高さが低いので、これも土台を付けて高さをかさ増ししてやる必要がある。まあお手頃価格なので仕方ない。

対象商品:
21422957
2019-07-31
用途:
模型用金属パーツの加工をする時に使います。
卸売・小売業

小さいながらも重量があるので、模型用ミニハンマーでたたき加工する時など安定していてとても重宝します。しいて言えば、上部(テーブル?)の仕上げ面に機械による研磨跡が多少あるので型写りしそうですが、今のところそこまで精密加工の予定がないので‥OK。 使わずに書棚に置いても可愛いサイズでとっても気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする