巣床

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21423036 品番 SD75
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

材質は高級鋳鉄であり耐衝撃力にすぐれています。
鋳放品に付、重量7%内外の変動があります。

寸法A(mm)315 寸法B(mm)115 寸法C1(mm)40 寸法C2(mm)35 寸法C3(mm)40 寸法C4(mm)30 寸法C5(mm)20 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)40 寸法D3(mm)30 寸法D4(mm)25 寸法E1(mm)R20 寸法E2(mm)R17.5 寸法E3(mm)R15 寸法E4(mm)R12.5 寸法F1(mm)40 寸法F2(mm)35 寸法F3(mm)30 寸法F4(mm)25 寸法G1(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21422993
2020-01-25
用途:
たたき台として

10kのタイプを購入しました。実重量は9.2kgです。表面は適当にバリ取り程度で磨いてはありますが一切平面はありません。四角い穴は正方形では無くいびつです。丸い穴も丸ではありません。6面全部いびつなので平坦なところに置くとグラグラします。たたき台として使うと載せた物は傷つきます。すぐにサビサビなったのでサビ取りついでに平面を出してサビ転換塗料を塗ってようやく使える状態にすることが出来ました。商品写真が無い理由がよくわかります。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
21422993
2019-10-16
用途:
主に、たたき台として

かなり歪です。所々研磨されていますが、素人仕上げで平らな部分が全く無い為、金属板を平たくしたり、歪んだ棒を真っ直ぐしたり等の加工には使用できません。穴や窪みも歪で〇は円ではなく□は正方形と言えない形です。ちなみに重量は約9.4sでした。参考画像とは別物です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする