クリーナーボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合縦型MC 注文コード21423072 品番CB16-60V
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥115,390
販売価格(税別)
104,900
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

主軸の回転にあわせて本体よりクーラント液を噴出しますので広範囲の洗浄が行えます。
機械を止めずに機内の洗浄が行えますので自動化対応に最適です。
レンチ操作でクーラント噴出口数を自由に調整が出来ます。
クーラントスルー主軸機、サイドロック仕様のツールホルダーで使用できます。

適合縦型MC 材質(本体)アルミ、(差込部)ステンレス 質量(kg)0.3 シャンク径(Φmm)16 回転数(min-1[r.p.m])5〜100 使用圧力(MPa)0.5〜12 口数(噴出)14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする