ナベヤ
ナベヤの ツーリング
ナベヤの チャック
ナベヤの ドリルチャック
マーキングツール用ニードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21423115
品番
MTS12-R05
参考基準価格(税別)
¥183,000
販売価格(税込)
¥174,680
販売価格(税別)
¥
158,800
バスケットに入れる
適合機種
MTS-12
材質
焼入鋼
質量(g)
4
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
R0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応