ナベヤ
ナベヤの ツーリング
ナベヤの チャック
ナベヤの ドリルチャック
ポリアンゴラー 六角刃物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21423273
品番
P2100N-1.5
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
1.5
寸法B(mm)
2.8
材質
HSS
質量(g)
50
下穴径(Φmm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応