ナベヤ
ナベヤの ツーリング
ナベヤの チャック
ナベヤの ドリルチャック
ポリアンゴラー 六角刃物
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21423352
品番
P2100N-10
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
22
材質
HSS
質量(g)
60
下穴径(Φmm)
10.4
RoHS指令(10物質対応)
対応