ナベヤ
ナベヤの ツーリング
ナベヤの チャック
ナベヤの ドリルチャック
ポリアンゴラー 四角刃物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21423465
品番
P2100N-S3
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
6
材質
HSS
質量(g)
50
下穴径(Φmm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応