HS1721 H鋼ショックレスガード 日大工業 21424122 HS1721 H鋼ショックレスガード 日大工業 21424122 HS1721 H鋼ショックレスガード 日大工業 21424122

H鋼ショックレスガード

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20本) イエロー 注文コード21424122 品番HS1721
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

H鋼のエッヂ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
広げやすく取り付け作業性が良いです。

イエロー 材質軟質塩ビ 対応幅(mm)(H鋼)17〜21 用途シャッター廻り・エレベーター廻り・工場内のH鋼など 長さ(m)1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21424104
2021-01-04
用途:
鉄骨階段のササラ下部の頭上養生
建設業・工事業

他社製品での寸法違いを教訓に、12mmの鉄板に対して一サイズ大きいもので注文しました。上向き取付でしたが、しっかりフィットして問題ありません。購入を検討される方は、一サイズ大きいものを注文する事をお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする