曜日別特売
MC32L 折りたたみコンテナ メッシュタイプ モノタロウ 21424524

 

MC32L 折りたたみコンテナ メッシュタイプ モノタロウ 21424524
MC32L 折りたたみコンテナ メッシュタイプ モノタロウ 21424524
MC32L 折りたたみコンテナ メッシュタイプ モノタロウ 21424524
MC32L 折りたたみコンテナ メッシュタイプ モノタロウ 21424524
MC32L 折りたたみコンテナ メッシュタイプ モノタロウ 21424524
モノタロウ

折りたたみコンテナ メッシュタイプ

(22件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード21424524品番MC32L
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

多目的に使用できる折りたたみコンテナーです。
ワンタッチでコンパクトに折りたためます。
メッシュタイプなので通気性があります。

容量(L)32外寸(幅×奥行×高さ)(mm)475×350×240有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)448×320×228グレー/ブルーフタの有無なし折りたたみ時高さ(mm)58材質ポリプロピレン質量(kg)1.1有効内寸(mm)448×320×228耐荷重(kg)14加工シボ加工有外寸法・幅(mm)475外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)350
注意
※ロットにより多少色に違いが生じることがあります。
※耐荷重以上の重量物を入れないでください。
※過度な衝撃を与えないでください、破損の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-10
用途: 11リットル業務用ボトルを4本運ぶ
サービス業

11リットルボトルを4本入れるとちょうどぴったりで、取っ手は要らないので、
どこよりも安価で耐久性も変わらないので重宝しています。

2024-10-06
用途: 瓶詰食料の保存
卸売・小売業

とてもしっかりした作りで満足です。
5段重ねで使っていますが、安定感もあります。

対象商品 : 21424524
2024-08-16
用途: 根菜類の収納に使用

キッチンに置いて根菜類を収納しています。
積み重ねられるし、通気性が良く中身が良く見えてとても便利です。

対象商品 : 21424524
2024-01-17
用途: 倉庫内整理
製造業

冷凍倉庫内の整理の為使用しています。
コスパが魅力で2度追加購入し現在170個になりました。

対象商品 : 21424524
2023-09-28
用途: 器材運搬
サービス業

機材・備品等を持つての移動時に使用機材などを一まとめで、箱に入れられ
横のメッシュから何が収納されているか見えるのため確認もしやすい。

対象商品 : 21424524
2023-05-15
用途: 作業用具の収納、仕分け
建設業・工事業

思った以上にしっかりしていて、使い勝手は非常に良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 21424524
2022-09-22
用途: 車載
その他業種

使わないときはコンパクトにたためるので車載するのに便利です。

対象商品 : 21424524
2022-08-10
用途: 部品の整理用に。
不動産業

確か割引セールで購入したと思いますけど、折り畳み式で収納も便利で重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
底面も側面同様にメッシュ仕様なのでしょうか。
回答:
底面はメッシュ仕様ではない為、穴は開いておりません。
2024-05-30
質問:
容量違いのものはあるでしょうか。
通常の折りたたみコンテナは、いくつか容量違いがありました。
回答:
32Lのみの取り扱いになります。
2024-05-30
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする