協育歯車
B-BOX BSH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
15
6
8
10
12
15
20
25
寸法A(mm)
140
70
85
95
115
120
140
145
165
170
寸法B(mm)
110
54
64
72
90
110
130
質量(g)
3100
200
400
500
1800
3100
3200
5400
5500
300
700
2000
3400
3500
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21424926
品番
BSH 140L-001
参考基準価格(税別)
¥76,240
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
110
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
6
寸法□C(mm)
55
軸径D(Φmm)
15
材質
(シャフト)S45C、(ボディ)FC
仕様
(レシオ)1
減速比
1
形状
L
質量(g)
3100
ねじ
軸端ねじ/(2-M)2-M5、(深さ)10
表面処理
四三酸化鉄皮膜
取付ねじ
(M)10-M6、(深さ)13
バックラッシ
10
許容オーバーハング荷重(N[kgf])
166
RoHS指令(10物質対応)
対応
キー溝(mm)
(b/t/l)5/3.0/25
CADデータダウンロード