「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」
協育歯車
スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
15
15
20
40
45
穴径dd(Φmm)
6
6(H8)
8(H8)
10(H8)
8
10
6
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21425312
品番
B1S 15L-6
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
6.7
ハブ外径dh(Φmm)
13
寸法la(mm)
8.85
基準円直径d(Φmm)
15
歯先円直径da(Φmm)
17.07
穴径dd(Φmm)
6
穴長さl(mm)
14.4
組立距離A(mm)
31
歯先角ds(Φmm)
8
ハブ長さlh(mm)
8.17
全長lw(mm)
15.07
モジュール
1
歯数
15
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
減速比
3
質量(g)
12.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯先角θa
21°53'
CADデータダウンロード
注意
※本製品は1個単位の販売です。