曜日別特売
H1S 13L*B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 21425364

※使用例

H1S 13L*B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 21425364
H1S 13L*B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 21425364

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数13
軸穴径(mm)
ねじれ
内容量1個注文コード21425364品番H1S 13L*B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,360
歯幅b(mm)12ハブ外径dh(Φmm)15基準円直径d(Φmm)18.38歯先円直径da(Φmm)20.4穴径dd(Φmm)8全長l(mm)22ハブ長さlh(mm)10モジュール1歯数13種別ヘリカルギヤ材質S45C質量(kg)0.03ねじ(2-M(120°))2-M3、(ls)5ねじれRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする