※使用例
協育歯車
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 SUS304
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
13
13
26
軸穴径(mm)
8
10
ねじれ
左
左
右
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21425407
品番
H1SU 13L*B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,920
歯幅b(mm)
12
ハブ外径dh(Φmm)
15
基準円直径d(Φmm)
18.38
歯先円直径da(Φmm)
20.4
穴径dd(Φmm)
8
全長l(mm)
22
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
1
歯数
13
種別
ヘリカルギヤ
材質
SUS304
質量(g)
30.2
ねじ
(2-M(120°))2-M3、(ls)5
ねじれ
左
RoHS指令(10物質対応)
対応