曜日別特売
S80S 40B-0806H 平歯車 モジュール0.8 S45C 協育歯車 21426012

S80S 40B-0806H 平歯車 モジュール0.8 S45C 協育歯車 21426012
S80S 40B-0806H 平歯車 モジュール0.8 S45C 協育歯車 21426012

平歯車 モジュール0.8 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数40
内容量1個注文コード21426012品番S80S 40B-0806H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,230
歯幅b(mm)8ハブ外径dh(Φmm)25基準円直径d(Φmm)32歯先円直径da(Φmm)33.6穴径dd(Φmm)6全長l(mm)18ハブ長さlh(mm)10モジュール0.8歯数40材質S45C形状B1質量(g)84.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする