曜日別特売
MXQ25-75BS-M9BWZ エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-75BS SMC 21426485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-75BS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
リード線長さ(mm)
(Z) 5
注文コード
21426485
品番
MXQ25-75BS-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥76,290販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(BS) 前進端アブソーバ
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
リード線長さ(mm)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする