※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 非防水縦引き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプ150角タイル用 注文コード21428146 品番HRAT-15L600
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はタイプなど11種類から選べます 他の種類を見る

浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。
ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。
グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。

寸法(幅W×長さL)(mm)144×594 寸法(mm)グレーチングすき間:6 質量(kg)2 グレー タイプ150角タイル用 耐荷重(kN)9.0(900kgf)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする