※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シマブン
シマブンの 水廻り部材
シマブンの 浴室用品
シマブンの 排水ユニット・トラップ
小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 非防水横引き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21428243
品番
HRAY-15L450
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×長さL)(mm)
144×444
仕様
アンカー:2対
寸法(mm)
グレーチングすき間:5.9
質量(kg)
1.6
色
グレー
タイプ
150角タイル用
ピッチ(mm)
15.3
寸法D(mm)
80
耐荷重(kN)
9
入数
4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません