※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小川くん 排水ユニットSUSパンチング 防水縦引き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21428828 品番 HSUB-15L900
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

浴室・トイレの主排水に使用できます。
上フタの形状は逆U字型なので、ズレや踏み外れることがなく安全です。
本体部、上フタはさびにくいステンレス製です。
防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。

寸法(幅W×長さL)(mm)144×894 質量(kg)7.7 タイプ150角タイル用/SUSパンチング 耐荷重(kN)1.5(150kgf)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする