※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シマブン
シマブンの 水廻り部材
シマブンの 洗面所用品
シマブンの 洗面台
ステンレス製鏡KAGAN(かがん) 盗難防止金具タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21429503
品番
KSN-4590
参考基準価格(税別)
¥89,100
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
耐震化工事に最適なステンレス製鏡。
飛来物が当たっても割れる事がなく安全です。
盗難防止金具なので公共施設でも安心。
質量(kg)
5.6
寸法(m)
460×910
付属品
お手入れに最適な、専用タオル(ヌーボーピュ-ナー)付
材質
鏡:SUS304(♯800仕上げ)
形状
長方形
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
910×460×11
材質(裏)
発泡ポリエチレンシート+合成樹脂