※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シマブン
シマブンの 水廻り部材
シマブンの 洗面所用品
シマブンの 洗面台
ステンレス製鏡KAGAN(かがん) 4点止め金具タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21429512
品番
KSF-3545
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
耐震化工事に最適なステンレス製鏡。
飛来物が当たっても割れる事がなく安全です。
付属品
お手入れに最適な、専用タオル(ヌーボーピュ-ナー)付
材質
鏡:SUS304(♯800仕上げ)
質量(kg)
2.1
寸法(m)
357×455
材質(裏)
発泡ポリエチレンシート+合成樹脂
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません