PR-1-i ペーパーホルダーおくだけ 標準タイプ シマブン 21429555 PR-1-i ペーパーホルダーおくだけ 標準タイプ シマブン 21429555 PR-1-i ペーパーホルダーおくだけ 標準タイプ シマブン 21429555

ペーパーホルダーおくだけ 標準タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21429555 品番 PR-1-i
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

片手で簡単にセット・下向きカットができるペーパーホルダー。
芯あり・芯なしどちらもご使用可能です。

材質(本体)ABS樹脂 パステルアイボリー 仕様トイレットペーパーを33001回切断試験済み(刃こぼれなし) 質量(kg)0.2 寸法(m)128×130×147 材質(刃)ウレタン樹脂 材質(ビス)ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-24
用途:
トイレに普通に使用しています。
パハロカンパーナ 様

横幅の狭いトイレには、不向きかもしれませんが、しかし、とにかく便利です。
トイレットペーパーの設置が楽です。幅の狭いトイレの場合は、ぶつかるとケガ尾する可能性は高いです。

対象商品:
21429555
2021-10-07
用途:
トイレ時
農・林・水産業

ペーパーの切れ味はいいのです。薄いシングルの紙を切った場合、次の取り出しが困難、使い方とは逆にペーパーをセットした方が次のペーパーが取り出しやすい(カッターとペーパーの間に指が入るので)。取り出す時カタカタ音がしますが。

1人が参考にしています
対象商品:
21429555
2020-03-21
用途:
トイレットペーパーホルダー

ペーパーの取り換えがスムーズに出来ます。勢いよく引きすぎて落とさないよう注意が必要かも!今のところ落とした人はいません。

対象商品:
21429564
2017-12-25
用途:
病棟手洗い
医療・福祉・介護関連業

お年寄りでも簡単に交換でき、片手でカットできるため重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする