曜日別特売
PR-1-A ペーパーホルダーおくだけ 標準タイプ シマブン 21429573

 

PR-1-A ペーパーホルダーおくだけ 標準タイプ シマブン 21429573
PR-1-A ペーパーホルダーおくだけ 標準タイプ シマブン 21429573
PR-1-A ペーパーホルダーおくだけ 標準タイプ シマブン 21429573

ペーパーホルダーおくだけ 標準タイプ

(4件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
パステルブルー
内容量1個注文コード21429573品番PR-1-A
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

片手で簡単にセット・下向きカットができるペーパーホルダー。
芯あり・芯なしどちらもご使用可能です。

パステルブルー仕様トイレットペーパーを33003回切断試験済み(刃こぼれなし)質量(kg)0.2本体ABS樹脂/刃:ウレタン樹脂/ビス:ステンレス寸法(m)128×130×147
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: トイレに普通に使用しています。
パハロカンパーナ

横幅の狭いトイレには、不向きかもしれませんが、しかし、とにかく便利です。
トイレットペーパーの設置が楽です。幅の狭いトイレの場合は、ぶつかるとケガ尾する可能性は高いです。

対象商品 : 21429555
2021-10-07
用途: トイレ時
農・林・水産業

ペーパーの切れ味はいいのです。薄いシングルの紙を切った場合、次の取り出しが困難、使い方とは逆にペーパーをセットした方が次のペーパーが取り出しやすい(カッターとペーパーの間に指が入るので)。取り出す時カタカタ音がしますが。

1が参考にしています
対象商品 : 21429555
2020-03-21
用途: トイレットペーパーホルダー

ペーパーの取り換えがスムーズに出来ます。勢いよく引きすぎて落とさないよう注意が必要かも!今のところ落とした人はいません。

対象商品 : 21429564
2017-12-25
用途: 病棟手洗い
医療・福祉・介護関連業

お年寄りでも簡単に交換でき、片手でカットできるため重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする