※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シマブン
シマブンの 水廻り部材
シマブンの トイレ用品
シマブンの トイレ設備用品
ペーパーホルダーおくだけ 標準タイプ(2連式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21429616
品番
PR-2-A
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
片手で簡単にセット・下向きカットができるペーパーホルダー。
芯あり・芯なしどちらもご使用可能です。
色
パステルブルー
仕様
トイレットペーパーを33007回切断試験済み(刃こぼれなし)
質量(kg)
0.4
本体
ABS樹脂/刃:ウレタン樹脂/ビス:ステンレス
寸法(m)
261×131×147