※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PR-1B-P ペーパーホルダーおくだけ マグネットタイプ シマブン 21429643 PR-1B-P ペーパーホルダーおくだけ マグネットタイプ シマブン 21429643 PR-1B-P ペーパーホルダーおくだけ マグネットタイプ シマブン 21429643

ペーパーホルダーおくだけ マグネットタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21429643 品番 PR-1B-P
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

片手で簡単にセット・下向きカットができるペーパーホルダー。
芯あり・芯なしどちらもご使用可能です。
手軽にマグネットが付く場所に設置できます。

パステルピンク 仕様スチールラック・工具棚・冷蔵庫・レンジ脇、洗濯機、乾燥機などマグネットが付く場所に取付可能 質量(kg)0.2 本体ABS樹脂/刃:ウレタン樹脂/マグネット:フェライト磁石 寸法(m)128×130×147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21429652
2021-08-27
用途:
家庭内で、猫の吐瀉物などを拭き取るために
サービス業

室内の鉄の棚にマグネットだけで引っ付けて設置、本体には非常に満足したが、マグネットと本体を接着している両面テープは設置3ヶ月を待たずして寿命を迎えた。マグネットだけでも設置できるということだったので導入したが、耐久性のある両面テープを採用していなかったのは非常に残念。固定するために改造できるか検討中、現在は使用していない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする