曜日別特売
MXQ25A-30ZE-M9N-X11 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-30ZE SMC 21429915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-30ZE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード21429915品番MXQ25A-30ZE-M9N-X11
参考基準価格(税別)¥49,010販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動仕様(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする