曜日別特売
TIWS-32S600-S 木製高級インテリアバー スマートタイプΦ32 シマブン 21429948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIWS-32S600-S 木製高級インテリアバー スマートタイプΦ32 シマブン 21429948
TIWS-32S600-S 木製高級インテリアバー スマートタイプΦ32 シマブン 21429948
TIWS-32S600-S 木製高級インテリアバー スマートタイプΦ32 シマブン 21429948

木製高級インテリアバー スマートタイプΦ32

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
スノー(抗菌仕様)
内容量1個注文コード21429948品番TIWS-32S600-S
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高級家具に使用するハードメイプルの良さをふんだんに生かした肌で感じる手すりです。

用途玄関・階段・トイレ・洗面所などにご使用いただけます。スノー(抗菌仕様)仕様スマートタイプ質量(kg)0.6材質(本体)ハードメイプル/金具:アルミ+カチオン塗装+アクリル焼付塗装寸法(m)638×71×32 Φ32

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする